{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | |
Comprimento | 32 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637100 11/16 | |
EAN/GTIN | 4018754004270 | |
Número do fabricante | 02410038 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 11/16
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
8,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
664 peças em stock
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
487 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | 23,9 mm | 23,9 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 32 mm | 27 mm | 64 mm |
Tamanho da chave | 11/16 polegada | 11/16 polegada | 11/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |