{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 9,7 mm | |
Comprimento | 24 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637100 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754004195 | |
Número do fabricante | 02410016 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces 3/8 polegada 1/4
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
7,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
677 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 9,7 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 24 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Tamanho da chave | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |