Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 33 peças métricas / polegadas

N.º do artigo: 634711
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 7-22
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 1/4-7/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 33
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 7-22 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 1/4-7/8 polegada
Comprimento 413 mm
Largura 230 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Medidas dos tamanhos de chave métrica y anglosajona
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 634711
EAN/GTIN 4018754260430
Número do fabricante 96021122
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M4,6 − M14, para parafusos / porcas até 9/16 polegadas (dimensões em polegadas americanas).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 12 faces: 16 un. n.º 637000
tam. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Insertos para chave de caixa 12 faces: 12 un. n.º 637100 tam. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Cabo em T: 1 unid. n.º 635700
Extensões: 2 un. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulação de cardan: 1 unid. n.º 636200
Roquete: 1 unid. n.º 635000
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta