{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | |
Comprimento | 32 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637100 3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754004287 | |
Número do fabricante | 02410040 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 3/4
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
8,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
656 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
10,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 32 mm | 29 mm | 64 mm |
Tamanho da chave | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |