Inserto de 12 faces 3/8 polegada 7

N.º do artigo: 637000 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 10,5 mm
Comprimento 24 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637000 7
EAN/GTIN 4018754001903
Número do fabricante 02010007

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Largura de chave bem tolerada com parafusos e porcas, perfil suave DA AS-Drive . Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta