{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 27,7 mm | |
Comprimento | 34 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637000 21 | |
EAN/GTIN | 4018754002047 | |
Número do fabricante | 02010021 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 21
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
8,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
653 peças em stock
10,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 27,7 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 34 mm | 64 mm | 29 mm |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |