{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 16,9 mm | |
Comprimento | 28 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637000 12 | |
EAN/GTIN | 4018754001958 | |
Número do fabricante | 02010012 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 12
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
703 peças em stock
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
814 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 28 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |