{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 20,6 mm | |
Comprimento | 31 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637000 15 | |
EAN/GTIN | 4018754001989 | |
Número do fabricante | 02010015 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces 3/8 polegada 15
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
7,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 621 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
696 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 20,6 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 31 mm | 64 mm | 27 mm |
Tamanho da chave | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |