{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 20 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 26,2 mm | |
Comprimento | 34 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637000 20 | |
EAN/GTIN | 4018754002030 | |
Número do fabricante | 02010020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 20
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
9,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
4,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 34 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |