{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | E4 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 3,8 mm | |
⌀ no lado de saída | 5,6 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa para parafusos TORX® | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631500 E4 | |
EAN/GTIN | 4018754000937 | |
Número do fabricante | 01270004 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® E4
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
460 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 5,6 mm | 5,4 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa para parafusos TORX® | Chave de caixa para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | E4 | E4 |
Medida do perfil A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |