{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | E7 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 6,2 mm | |
⌀ no lado de saída | 9,6 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631500 E7 | |
EAN/GTIN | 4018754000968 | |
Número do fabricante | 01270007 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® E7
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 081 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 9,6 mm | 8,3 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | E7 | E7 |
Medida do perfil A | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |