Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® E8

N.º do artigo: 631500 E8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
176 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® E8
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Medida do perfil A 7,5 mm
⌀ no lado de saída 10,5 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Llave de vaso para tornillos TORX®
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631500 E8
EAN/GTIN 4018754000975
Número do fabricante 01270008

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®; cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta