Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 38 peças 38

N.º do artigo: 630345 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 5-13
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-8
  • Material: Chrome-Alloy-Steel

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 38
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 5-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-8 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Material Chrome-Alloy-Steel
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 227 mm
Largura 131 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces; Chave de caixa para parafusos TORX®; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Superfície cromado (protegido contra descasque)
com QuickRelease sim
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630345 38
EAN/GTIN 4018754323241
Número do fabricante 96010120

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2,5 − M8. Para Torx® exterior com rosca M3 − M8. Para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M8. Para Torx® interior com rosca M2,5 − M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa para 12 faces: 10 un. n.º 630950 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para chave de caixa para Torx® exterior: 6 un. n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Insertos para chave de parafusos para Phillips: PH1; PH2
Insertos para chave de parafusos para sextavado interior: 5 un. n.º 631710 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Insertos para chave de parafusos para Torx® interior: 9 un. n.º 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Cabo em T QR: 1 un. n.º 633050 tam. 116
Cabo de encaixe QR: 1 un. n.º 632950 tam. 150
Extensões de QR: 2 un. n.º 632545 tam. 50; 150
Articulação de cardan QR: 1 un. n.º 633550 tam. 1/4
Roquete QR: 1 un. n.º 632355 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta