{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | E10 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 9,4 mm | |
⌀ no lado de saída | 12,7 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631500 E10 | |
EAN/GTIN | 4018754000982 | |
Número do fabricante | 01270010 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® E10
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
7,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
984 peças em stock
3,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 12,7 mm | 11,3 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | E10 | E10 |
Medida do perfil A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |