Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® E4

N.º do artigo: 631515 E4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
460 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® E4
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Medida do perfil A 3,8 mm
⌀ no lado de saída 5,4 mm
Comprimento 25 mm
Perfil de saída Chave de caixa para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631515 E4
EAN/GTIN 4045197493354
Número do fabricante 631515 E4

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta