{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 352 | |
Sextavado | 6 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 230 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627400 6 | |
EAN/GTIN | 4013288003805 | |
Número do fabricante | 05022820001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 6
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
7,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
4,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
4,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 230 mm | 207 mm | 157 mm |
Comprimento da lâmina | 125 mm | 100 mm | 50 mm |
Cabeça esférica | não | ||
Superfície | cromado | ||
Sextavado | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |