{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 352 | |
Sextavado | 4 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 198 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627400 4 | |
EAN/GTIN | 4013288003782 | |
Número do fabricante | 05022810001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 4
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
4,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
761 peças em stock
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 198 mm | 182 mm | 127 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 75 mm | 40 mm |
Cabeça esférica | não | ||
Sextavado | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |