{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 352 | |
Sextavado | 10 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627400 10 | |
EAN/GTIN | 4013288003829 | |
Número do fabricante | 05022830001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 10
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
13,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
13,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Lâmina angular | sim | ||
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 262 mm | 195 mm | 320 mm |
Designação do fabricante | 352 | ||
Comprimento da lâmina | 150 mm | 75 mm | 200 mm |
Sextavado | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |