{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 352 | |
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 181 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627400 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003768 | |
Número do fabricante | S20423 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 2,5
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
4,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 214 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 181 mm | 162 mm |
Designação do fabricante | 352 | |
Tampa giratória | não | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 75 mm |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |