Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 5

N.º do artigo: 627400 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 352
Sextavado 5 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 205 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627400 5
EAN/GTIN 4013288003799
Número do fabricante 05022815001

Descrição

Ejecución:

Haste sextavada reta com cabeça esférica.
Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas. Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, pontas pretas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform  5

Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 5

sob pedido
Em stock
177 peças em stock
6,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
2,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
comprimento total 205 mm 182 mm 152 mm
Designação do fabricante 352
Comprimento da lâmina 100 mm 75 mm 45 mm
Cabeça esférica não
Sextavado 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta