{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 352 | |
Sextavado | 8 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627400 8 | |
EAN/GTIN | 4013288003812 | |
Número do fabricante | 05022825001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo Kraftform 8
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
11,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 262 mm | 180 mm | 220 mm |
Designação do fabricante | 352 | ||
Comprimento da lâmina | 150 mm | 60 mm | 100 mm |
Sextavado | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |