{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 182 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | plástico resistente a impactos | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197951175 | |
Número do fabricante | 627500 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos sextavada, reta, com cabo resistente 5
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
2,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
comprimento total | 182 mm | 152 mm |
Comprimento da lâmina | 75 mm | 45 mm |
Cabeça esférica | não | |
Sextavado | 5 mm | 5 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |