{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX7 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 130 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625500 TX7 | |
EAN/GTIN | 4013288175168 | |
Número do fabricante | 05028002001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX7
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
507 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
comprimento total | 130 mm | 147 mm | 142 mm |
Tampa giratória | não | ||
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | Aço especial cromo-vanádio | |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |