{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX20 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 198 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625500 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288148544 | |
Número do fabricante | 05028010001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX20
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
6,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
768 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 198 mm | 207 mm |
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |