{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX8 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 141 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625500 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288148551 | |
Número do fabricante | 05028003001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX8
sob pedido
Em stock
846 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
711 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 141 mm | 147 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm |
Superfície | cromado mate | cromado |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |