{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX5 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 130 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625500 TX5 | |
EAN/GTIN | 4013288191342 | |
Número do fabricante | 05028000001 |