{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX40 | |
Comprimento da lâmina | 130 mm | |
comprimento total | 242 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625500 TX40 | |
EAN/GTIN | 4013288004284 | |
Número do fabricante | 05028020001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX40
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
10,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
comprimento total | 242 mm | 250 mm | 260 mm |
Comprimento da lâmina | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Material do punho | plástico resistente a impactos com zonas moles integradas | Plástico multicomponente | Haptoprene bicomponente |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | Aço especial cromo-vanádio | |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |