{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Comprimento da lâmina | 140 mm | |
comprimento total | 260 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração | |
Função de retenção | não | |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene bicomponente | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | preto | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Furo no perfil Torx® | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625332 TX40 | |
EAN/GTIN | 4067263012986 | |
Número do fabricante | 625332 TX40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx®, com cabo Haptoprene bicomponente TX40
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 260 mm | 250 mm |
Comprimento da lâmina | 140 mm | 130 mm |
Material do punho | Haptoprene bicomponente | Plástico multicomponente |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |