{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX8 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 142 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração | |
Função de retenção | não | |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene bicomponente | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | preto | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Furo no perfil Torx® | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625332 TX8 | |
EAN/GTIN | 4067263012870 | |
Número do fabricante | 625332 TX8 |