{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 147 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material do punho | Plástico multicomponente | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625701 TX7 | |
EAN/GTIN | 4045197950604 | |
Número do fabricante | 625701 TX7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX7
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
507 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
comprimento total | 147 mm | 142 mm |
Tampa giratória | não | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |