{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX15 | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 178 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Material do punho | Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas | |
Superfície | mate cromado | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625500 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288004239 | |
Número do fabricante | 05028008001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx® TX15
sob pedido
Em stock
1 095 peças em stock
6,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 787 peças em stock
4,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 178 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Superfície | mate cromado | cromado |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |