{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 132 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625173 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288208279 | |
Número do fabricante | 05023373001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX20
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
13,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
7,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | redondo | |||
comprimento total | 132 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Ponta | negro | negro | preto | |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |