Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX25

N.º do artigo: 625173 TX25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX25
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 132 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625173 TX25
EAN/GTIN 4013288208293
Número do fabricante 05023375001

Descrição

Ejecución:

Cabo em T bicomponente ergonómico com reentrâncias para os dedos e sensação agradável para transferência de alta potência e trabalho sem fadiga. Com acionamento lateral e função de retenção na perna longa para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. Superfície da lâmina cromada mate.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T  TX25

Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX25

sob pedido
Em stock
65 peças em stock
13,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Destornilladores para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
Modelo da haste redondo
comprimento total 132 mm 125 mm 225 mm 187 mm
Comprimento da lâmina 100 mm 100 mm 200 mm 125 mm
Ponta negro negro preto
Perfil Torx® TX25 TX25 TX25 TX25
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta