{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 248 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625173 TX40 | |
EAN/GTIN | 4013288208330 | |
Número do fabricante | 05023379001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX40
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
16,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
9,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
856 peças em stock
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | redondo | |||
comprimento total | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Ponta | negro | negro | preto | |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |