{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 248 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625173 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288208323 | |
Número do fabricante | 05023378001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX30
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
14,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
8,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
10,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Superfície | niquelado e cromado | |||
Ponta | negro | negro | preto | |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |