Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente TX30

N.º do artigo: 625152 TX30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
297 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX30
Comprimento da lâmina 125 mm
comprimento total 187 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Haptoprene
Modelo da haste redondo
Superfície niquelado y cromado
Ponta preto
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625152 TX30
EAN/GTIN 4067263012825
Número do fabricante 625152 TX30

Descrição

Ejecución:

Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Tam. TX20 − TX40 com transmissão lateral.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente  TX30

Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente TX30

sob pedido
Em stock
297 peças em stock
10,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
360 peças em stock
8,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Destornilladores para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX®
comprimento total 187 mm 132 mm 232 mm
Comprimento da lâmina 125 mm 100 mm 200 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta