{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 187 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Modelo da haste | redondo | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | preto | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625152 TX20 | |
EAN/GTIN | 4067263012801 | |
Número do fabricante | 625152 TX20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente TX20
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
7,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | redondo | ||
comprimento total | 187 mm | 125 mm | 225 mm |
Comprimento da lâmina | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Ponta | preto | preto | preto |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |