{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX6 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 146 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Modelo da haste | redondo | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | preto | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625152 TX6 | |
EAN/GTIN | 4067263012740 | |
Número do fabricante | 625152 TX6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente TX6
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 146 mm | 70 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores |