Jogo de chaves de parafusos para Torx® com cabo em T 9

N.º do artigo: 953121 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×24
Largura 150 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 9
Versão com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953121 9
EAN/GTIN 4067263723257
Número do fabricante 953121 9

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953121: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Torx® com cabo em T n.º 625152 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta