Chave de parafusos para Torx®, comprida, com cabo em T TX20

N.º do artigo: 625231 TX20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX20
Comprimento da lâmina 200 mm
comprimento total 225 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Ponta preto
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625231 TX20
EAN/GTIN 4045197950512
Número do fabricante 625231 TX20

Descrição

Ejecución:

Cabo em T de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço especial de vanádio, cromado mate, pontas pretas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®, comprida, com cabo em T  TX20

Chave de parafusos para Torx®, comprida, com cabo em T TX20

sob pedido
Em stock
106 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
7,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
Modelo da haste redondo
comprimento total 225 mm 125 mm 187 mm
Comprimento da lâmina 200 mm 100 mm 125 mm
Ponta preto preto preto
Perfil Torx® TX20 TX20 TX20
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta