{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 20 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 210 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 29 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 32,4 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 10,8 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 617600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021376 | |
Número do fabricante | 41052022 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, reta 20X22
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
16,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 210 mm | 204 mm |
Tamanho da chave 1 | 20 mm | 20 mm |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | 22 mm |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 29 mm | 29 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 32,4 mm | 32,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 10,8 mm | 10,8 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |