Chave de luneta dupla, reta 16X17

N.º do artigo: 617600 16X17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 16 mm
Tamanho da chave 2 17 mm
Comprimento da chave L 170 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 24,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 25,5 mm
altura máxima do anel h1 máx. 8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617600 16X17
EAN/GTIN 4018754021314
Número do fabricante 41051617

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
STAHLWILLE − Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  16X17

Chave de luneta dupla, reta 16X17

sob pedido
Em stock
39 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 841 peças em stock
4,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado por estampagem
Comprimento da chave L 170 mm 169 mm
Tamanho da chave 2 17 mm 17 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
Material Chrome-Alloy-Steel Aço cromo-vanádio
⌀ máximo do anel D1 máx. 24,5 mm 24,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 25,5 mm 25,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta