Chave de luneta dupla, reta 30X32

N.º do artigo: 617600 30X32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 30 mm
Tamanho da chave 2 32 mm
Comprimento da chave L 325 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 43 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48,5 mm
altura máxima do anel h1 máx. 12,8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617600 30X32
EAN/GTIN 4018754021420
Número do fabricante 41053032

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
STAHLWILLE − Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  30X32

Chave de luneta dupla, reta 30X32

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
28,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
14,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado por estampagem
Superfície cromado (protegido contra descasque) cromado
Posição do anel 0 grau 0 grau
Tamanho da chave 1 30 mm 30 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 43 mm 43 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48,5 mm 48,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta