Chave de luneta dupla, reta 12X13

N.º do artigo: 617600 12X13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 12 mm
Tamanho da chave 2 13 mm
Comprimento da chave L 150 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 19 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 21 mm
altura máxima do anel h1 máx. 6,8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617600 12X13
EAN/GTIN 4018754021260
Número do fabricante 41051213

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
STAHLWILLE − Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  12X13

Chave de luneta dupla, reta 12X13

sob pedido
Em stock
29 peças em stock
11,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
4,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 825 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
470 peças em stock
3,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
564 peças em stock
8,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 150 mm 216 mm 216 mm 144 mm 220 mm
Tamanho da chave 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tamanho da chave 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 19 mm 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta