Chave de luneta dupla, reta 19X22

N.º do artigo: 617600 19X22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 19 mm
Tamanho da chave 2 22 mm
Comprimento da chave L 210 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 29 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 32,4 mm
altura máxima do anel h1 máx. 10,8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617600 19X22
EAN/GTIN 4018754021369
Número do fabricante 41051922

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
STAHLWILLE − Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  19X22

Chave de luneta dupla, reta 19X22

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
17,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 748 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado por estampagem
Superfície cromado (protegido contra descasque) cromado
Posição do anel 0 grau 0 grau
Comprimento da chave L 210 mm 204 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 29 mm 29 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 32,4 mm 32,4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta