Chave de luneta dupla, reta 18X19

N.º do artigo: 617600 18X19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 18 mm
Tamanho da chave 2 19 mm
Comprimento da chave L 185 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 26,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27,6 mm
altura máxima do anel h1 máx. 9 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617600 18X19
EAN/GTIN 4018754021345
Número do fabricante 41051819

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
STAHLWILLE − Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  18X19

Chave de luneta dupla, reta 18X19

sob pedido
Em stock
42 peças em stock
13,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado por estampagem
Superfície cromado (protegido contra descasque) cromado
Posição do anel 0 grau 0 grau
Tamanho da chave 2 19 mm 19 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 26,5 mm 26,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27,6 mm 27,6 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta