{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 130 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 17 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 617600 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021253 | |
Número do fabricante | 41051011 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de luneta dupla, reta 10X11
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 487 peças em stock
3,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 130 mm | 130 mm |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | 11 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | 16 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |