{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 22 mm | |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 325 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197385512 | |
Número do fabricante | 615900 22X24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 22X24
sob pedido
Em stock
469 peças em stock
10,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
803 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Tamanho da chave 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |