{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 21 mm | |
Tamanho da chave 2 | 23 mm | |
Comprimento da chave L | 325 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 32 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 35 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197329875 | |
Número do fabricante | 615900 21X23 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 21X23
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
673 peças em stock
10,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 325 mm | 325 mm | 315 mm |
Tamanho da chave 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tamanho da chave 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |