{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 19 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 318 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 29 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 34 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385499 | |
Número do fabricante | 615900 19X22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 19X22
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
9,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
831 peças em stock
9,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Tamanho da chave 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |